曜日別特売
シロS/80RT-150AX50A 白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア 59111687

シロS/80RT-150AX50A 白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア 59111687
シロS/80RT-150AX50A 白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア 59111687

白 PT370 S/80 異径チーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)【1】150【2】50
【1】150【2】50
【1】32【2】15
【1】65【2】25
【1】80【2】32
【1】100【2】40
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】150
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)【1】6【2】2
【1】6【2】2
【1】1-1/4【2】1/2
【1】2-1/2【2】1
【1】3【2】1-1/4
【1】4【2】1-1/2
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】6
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
内容量1個注文コード59111687品番シロS/80RT-150AX50A
参考基準価格(税別)¥152,890販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)11質量(kg)12.4規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)【1】6【2】2外径D(Φmm)165.2表面処理溶融亜鉛メッキ寸法C(mm)142.9寸法M(mm)120.7呼び径(A)【1】150【2】50厚さt2(mm)5.5外径D2(Φmm)60.5スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする