シロS/80T-150A 白 PT370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59111897

シロS/80T-150A 白 PT370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59111897
シロS/80T-150A 白 PT370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59111897

白 PT370 S/80 チーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード59111897品番シロS/80T-150A
参考基準価格(税別)¥126,370販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370質量(kg)14.5規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)6外径D(Φmm)165.2表面処理溶融亜鉛メッキ寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする