淡路マテリア
白 PT370 S/80 チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
200
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
8
5
6
8
10
12
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59111906
品番
シロS/80T-200A
参考基準価格(税別)
¥236,040
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
27.1
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
177.8
寸法M(mm)
177.8
呼び径(A)
200
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材