淡路マテリア
白 PT370 S/80 チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
250
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
10
5
6
8
10
12
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59111915
品番
シロS/80T-250A
参考基準価格(税別)
¥465,980
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
48.3
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
215.9
呼び径(A)
250
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材