TR-AQ25W-FN-SHBK AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 59113148

TR-AQ25W-FN-SHBK AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 59113148
TR-AQ25W-FN-SHBK AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 59113148
TR-AQ25W-FN-SHBK AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 59113148
TR-AQ25W-FN-SHBK AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 59113148
TR-AQ25W-FN-SHBK AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 59113148

AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59113148品番TR-AQ25W-FN-SHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Simplismオリジナル レザー調素材
落下時も安心の衝撃吸収
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

ブラック質量(g)97.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.74×173.06×19.27対応機種AQUOS wish5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする