曜日別特売
TR-XP253-TT-CL Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 59113236

TR-XP253-TT-CL Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 59113236
TR-XP253-TT-CL Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 59113236
TR-XP253-TT-CL Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 59113236
TR-XP253-TT-CL Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 59113236
TR-XP253-TT-CL Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 59113236

Xperia 1 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59113236品番TR-XP253-TT-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H ウルトラファインアクリル
落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア質量(g)28.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.30×164.68×12.55対応機種Xperia 1 VII
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする