曜日別特売
BS-GQ240A-2401000-E1 ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrong 59113550

ACアダプター ACケーブル別売り 24V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
出力DC24V-10A
内容量1個注文コード59113550品番BS-GQ240A-2401000-E1
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
ACケーブルは別売りです。

その他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0形状センター電極:ストレート(円筒)型ブラック質量(g)587出力(W)240出力DC24V-10Aコネクタ形状Φ2.5mmDCプラグ(PL-03C)入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×168×30入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)150各種認証PSE、ETL、CE、DoE Level VI、GS、CCC、WEEEプラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする