曜日別特売
SO-32PWK スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 59114469

SO-32PWK スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 59114469
SO-32PWK スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 59114469
SO-32PWK スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 59114469

スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容片側交互通行
片側交互通行
50m先工事中
100m先工事中
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします。
段差あり
徐行
停止位置
工事区間始まり
工事区間終わり
歩行者通路
50m先(車線減少左へ)
100m先(車線減少左へ)
200m先(車線減少左へ)
50m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少右へ)
車両通行止
車線減少
通行止
工事中
速度落としてください
右折禁止
左折禁止
工事車両出入口
通り抜けできません
最徐行
片側通行
全面通行止
まわり道
右折工事中
左折工事中
信号機あり
関係者以外立入禁止
内容量1台注文コード59114469品番SO-32PWK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。

用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
規制看板、幅狭地
仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ文字内容片側交互通行寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする