85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300

85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300
85619 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 日本製紙クレシア 59115300

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(44枚×12袋)注文コード59115300品番85619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
無香料

用途吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、抗菌剤の種類:無機系抗菌剤、抗菌加工部位:吸水材吸収量目安:3ccパッドサイズ(cm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする