曜日別特売
S/40180EL-20A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115431

S/40180EL-20A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115431
S/40180EL-20A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115431

PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード59115431品番S/40180EL-20A
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)2.9質量(kg)0.2規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)3/4外径D(Φmm)27.2寸法P(mm)76.2呼び径(A)20スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする