曜日別特売
S/40180EL-65A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115476

S/40180EL-65A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115476
S/40180EL-65A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115476

PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード59115476品番S/40180EL-65A
参考基準価格(税別)¥17,070販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)5.2質量(kg)2.72規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)2-1/2外径D(Φmm)76.3寸法P(mm)190.6呼び径(A)65スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする