淡路マテリア
PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115485
品番
S/40180EL-80A
参考基準価格(税別)
¥23,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
4.08
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
3
外径D(Φmm)
89.1
寸法P(mm)
228.6
呼び径(A)
80
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材