曜日別特売
S/40180EL-100A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115501

S/40180EL-100A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115501
S/40180EL-100A PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115501

PT370 S/40 180° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード59115501品番S/40180EL-100A
参考基準価格(税別)¥40,060販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)6質量(kg)7.68規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)4外径D(Φmm)114.3寸法P(mm)304.8呼び径(A)100スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする