曜日別特売
S/4045EL-250A PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115668

S/4045EL-250A PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115668
S/4045EL-250A PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59115668

PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1個注文コード59115668品番S/4045EL-250A
参考基準価格(税別)¥97,470販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)9.3質量(kg)17.7寸法H(mm)157.8規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)10外径D(Φmm)267.4呼び径(A)250スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする