S/40CR-40AX15A PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59115790

S/40CR-40AX15A PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59115790
S/40CR-40AX15A PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59115790

PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)【1】40【2】15
【1】40【2】15
【1】32【2】15
【1】80【2】25
【1】100【2】32
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)【1】1-1/2【2】1/2
【1】1-1/2【2】1/2
【1】1-1/4【2】1/2
【1】3【2】1
【1】4【2】1-1/4
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
内容量1個注文コード59115790品番S/40CR-40AX15A
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)3.7質量(kg)0.19寸法H(mm)63.5規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】1-1/2【2】1/2外径D(Φmm)48.6呼び径(A)【1】40【2】15厚さt2(mm)2.8外径D2(Φmm)21.7スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする