S/40CR-200AX125A PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59115905

S/40CR-200AX125A PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59115905
S/40CR-200AX125A PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59115905

PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)【1】200【2】125
【1】200【2】125
【1】32【2】15
【1】40【2】15
【1】80【2】25
【1】100【2】32
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)【1】8【2】5
【1】8【2】5
【1】1-1/4【2】1/2
【1】1-1/2【2】1/2
【1】3【2】1
【1】4【2】1-1/4
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
内容量1個注文コード59115905品番S/40CR-200AX125A
参考基準価格(税別)¥22,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)8.2質量(kg)5.4寸法H(mm)152.4規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】8【2】5外径D(Φmm)216.3呼び径(A)【1】200【2】125厚さt2(mm)6.6外径D2(Φmm)139.8スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする