淡路マテリア
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
【1】250【2】100
【1】250【2】100
【1】250【2】100
【1】32【2】15
【1】40【2】15
【1】80【2】25
【1】100【2】32
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)
【1】10【2】4
【1】10【2】4
【1】10【2】4
【1】1-1/4【2】1/2
【1】1-1/2【2】1/2
【1】3【2】1
【1】4【2】1-1/4
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115930
品番
S/40CR-250AX100A
参考基準価格(税別)
¥80,020
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.3
質量(kg)
8.06
寸法H(mm)
177.8
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】10【2】4
外径D(Φmm)
267.4
呼び径(A)
【1】250【2】100
厚さt2(mm)
6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材