S/40EL-125A PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59116036

S/40EL-125A PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59116036
S/40EL-125A PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59116036

PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード59116036品番S/40EL-125A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)6.6質量(kg)6.49規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)5外径D(Φmm)139.8寸法F(mm)190.5呼び径(A)125スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする