S/40EL-350A PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59116088

S/40EL-350A PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59116088
S/40EL-350A PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリア 59116088

PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14
内容量1個注文コード59116088品番S/40EL-350A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥276,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)11.1質量(kg)79規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)14外径D(Φmm)355.6寸法F(mm)533.4呼び径(A)350スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする