S/40ER-150AX80A PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59116201

S/40ER-150AX80A PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59116201
S/40ER-150AX80A PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59116201

PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)【1】150【2】80
呼び径(B)【1】6【2】3
内容量1個注文コード59116201品番S/40ER-150AX80A
参考基準価格(税別)¥44,210販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)7.1質量(kg)3.04寸法H(mm)139.7規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】6【2】3外径D(Φmm)165.2呼び径(A)【1】150【2】80厚さt2(mm)5.5外径D2(Φmm)89.1スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする