淡路マテリア
PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
5
5
6
8
10
12
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116368
品番
S/40ES-125A
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
4.32
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
寸法F(mm)
127
呼び径(A)
125
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材