淡路マテリア
PT370 S/80 異径チーズ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
【1】125【2】50
【1】125【2】50
【1】125【2】50
【1】32【2】15
【1】65【2】25
【1】80【2】32
【1】100【2】40
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】50
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】150
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)
【1】5【2】2
【1】5【2】2
【1】5【2】2
【1】1-1/4【2】1/2
【1】2-1/2【2】1
【1】3【2】1-1/4
【1】4【2】1-1/2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】6
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59117847
品番
S/80RT-125AX50A
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.5
質量(kg)
7.81
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】5【2】2
外径D(Φmm)
139.8
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
104.8
呼び径(A)
【1】125【2】50
厚さt2(mm)
5.5
外径D2(Φmm)
60.5
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材