淡路マテリア
PG370 S/40 180° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
125
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
5
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59118337
品番
PG370-S/40180ES-125A
参考基準価格(税別)
¥63,320
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
6.6
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
寸法C(mm)
123.8
呼び径(A)
125
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材