淡路マテリア
PG370 S/40 45° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
50
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
2
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59118529
品番
PG370-S/4045ES-50A
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
3.9
寸法H(mm)
21
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
2
外径D(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材