曜日別特売
PG370-S/40RT-40AX25A PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59119990

PG370-S/40RT-40AX25A PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59119990
PG370-S/40RT-40AX25A PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59119990

PG370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個呼び径(B)【1】1-1/2【2】1注文コード59119990品番PG370-S/40RT-40AX25A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370厚さ(mm)3.7規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】1-1/2【2】1外径D(Φmm)48.6寸法C(mm)57.2寸法M(mm)57.2呼び径(A)【1】40【2】25厚さt2(mm)3.4外径D2(Φmm)34スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする