PG370-S/40RT-80AX32A PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59120087

PG370-S/40RT-80AX32A PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59120087
PG370-S/40RT-80AX32A PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59120087

PG370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個呼び径(B)【1】3【2】1-1/4注文コード59120087品番PG370-S/40RT-80AX32A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370厚さ(mm)5.5規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】3【2】1-1/4外径D(Φmm)89.1寸法C(mm)85.7寸法M(mm)69.9呼び径(A)【1】80【2】32厚さt2(mm)3.6外径D2(Φmm)42.7スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする