淡路マテリア
PG370 S/40 チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
250
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
10
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59120525
品番
PG370-S/40T-250A
参考基準価格(税別)
¥165,240
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
9.3
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
215.9
呼び径(A)
250
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材