淡路マテリア
PG370 S/80 180° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
80
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59120726
品番
PG370-S/80180ES-80A
参考基準価格(税別)
¥40,860
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
3
外径D(Φmm)
89.1
寸法C(mm)
85.7
呼び径(A)
80
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材