PG370-S/8045ES-125A PG370 S/80 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59120979

PG370-S/8045ES-125A PG370 S/80 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59120979
PG370-S/8045ES-125A PG370 S/80 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59120979

PG370 S/80 45° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード59120979品番PG370-S/8045ES-125A
参考基準価格(税別)¥31,860販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370寸法H(mm)52.6規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)5外径D(Φmm)139.8呼び径(A)125スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする