淡路マテリア
PG370 S/80 45° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
200
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
8
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59120997
品番
PG370-S/8045ES-200A
参考基準価格(税別)
¥97,610
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
寸法H(mm)
84.2
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
呼び径(A)
200
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材