曜日別特売
PG370-S/80ES-100A PG370 S/80 90° ショートエルボ 淡路マテリア 59122248

PG370-S/80ES-100A PG370 S/80 90° ショートエルボ 淡路マテリア 59122248
PG370-S/80ES-100A PG370 S/80 90° ショートエルボ 淡路マテリア 59122248

PG370 S/80 90° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード59122248品番PG370-S/80ES-100A
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)4外径D(Φmm)114.3寸法F(mm)101.6呼び径(A)100スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする