PG370-S/80T-65A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122878

PG370-S/80T-65A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122878
PG370-S/80T-65A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122878

PG370 S/80 チーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード59122878品番PG370-S/80T-65A
参考基準価格(税別)¥16,380販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)2-1/2外径D(Φmm)76.3寸法C(mm)76.2寸法M(mm)76.2呼び径(A)65スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする