PG370-S/80T-200A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122930

PG370-S/80T-200A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122930
PG370-S/80T-200A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122930

PG370 S/80 チーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード59122930品番PG370-S/80T-200A
参考基準価格(税別)¥161,640販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)8外径D(Φmm)216.3寸法C(mm)177.8寸法M(mm)177.8呼び径(A)200スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする