淡路マテリア
PG370 S/80 チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
300
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
12
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59122948
品番
PG370-S/80T-300A
参考基準価格(税別)
¥515,310
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
12
外径D(Φmm)
318.5
寸法C(mm)
254
寸法M(mm)
254
呼び径(A)
300
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材