PG370-S/80T-350A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122957

PG370-S/80T-350A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122957
PG370-S/80T-350A PG370 S/80 チーズ 淡路マテリア 59122957

PG370 S/80 チーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14
内容量1個注文コード59122957品番PG370-S/80T-350A
参考基準価格(税別)¥1,164,140販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)14外径D(Φmm)355.6寸法C(mm)279.4寸法M(mm)279.4呼び径(A)350スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする