曜日別特売
BR-L-40WP-UC_390X240 イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】 I-VALUE 59123061

イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)390
内容量1本注文コード59123061品番BR-L-40WP-UC_390X240
参考基準価格(税別)¥3,265販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

穴あけ作業不要のブラケット
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ユニクロメッキ長さ(mm)390高さ(mm)240寸法390×240穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ両面長穴+釘穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする