曜日別特売
IVL-SYST-M60_32A SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUE 59123298

SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード59123298品番IVL-SYST-M60_32A
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。
錆びにくく、経済的です。

材質(本体)SCS13A呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個呼び径(A)32最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする