曜日別特売
IVL-SYST-ELM200_32A SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUE 59123937

SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード59123937品番IVL-SYST-ELM200_32A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SYST専用の交換用スクリーン

材質SUS304呼び径(B)1-1/4メッシュ200個呼び径(A)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする