ノーブランド
スーパークリスタルケース深口(耐熱フィルム) 1000枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
底径(Φmm)
135
70
83
90
100
110
120
135
150
160
高さ(mm)
30
40
38.5
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59126037
品番
18B
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
高さ(mm)
30
径(Φmm)
195
コード
702000170
耐熱温度(℃)
180
底径(Φmm)
135
注意
※電子レンジ・オーブンともにOK。(180℃で30分以内を目安に)
※空焼き厳禁。
※オーブントースターや直火は使用不可。