曜日別特売
BF10-M3-6 ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイ 59127699

寸法画像

ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(1000本)注文コード59127699品番BF10-M3-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,418
販売価格(税別)
30,380

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。

用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっき長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.45寸法B(mm)6H(mm)0.95ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】4.5
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする