寸法画像
ボーセイ
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
14
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
59128119
品番
BFS10-M4-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,359
販売価格(税別)
¥
66,690
バスケットに入れる
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
5.45
寸法B(mm)
8
H(mm)
0.95
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】5.5
注意
※SUS304材には圧入できません。