曜日別特売
BFS15-M4-4 ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイ 59128241

寸法画像

ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000本)注文コード59128241品番BFS15-M4-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,123
販売価格(税別)
61,930

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。

用途薄板への圧入に。材質ステンレス長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)5.45寸法B(mm)8H(mm)1.45ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5取付穴径(mm)【相手材】5.5
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする