THN-M4-10 Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄) ボーセイ 59129178

寸法画像

Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM4
全長(mm)10
内容量1箱(1000本)注文コード59129178品番THN-M4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,373
販売価格(税別)
19,430

板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっき全長(mm)10D5mmねじピッチ(mm)0.7H(mm)2.4ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1取付穴径(mm)相手材:4
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする