曜日別特売
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967

HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967
HD-91A800 デジタル水平器 はくでん 59132967

デジタル水平器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)800
内容量1個注文コード59132967品番HD-91A800
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。
底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。
便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。

仕様底面磁石:有、気泡基準器:3個(水平方向の基準器は基準線が左右に3本ずつある為、1/50, 1/100勾配測定が出来ます)長さ(mm)800幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°質量(g)410電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする