セルタン
コンパクトソファ SUICA 1P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ピンク
ブラウン
ホワイト
ピンク
ベージュ
グリーン
レッド
グレー
シルキーピンク
バニライエロー
ブルーヘイズ
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59138601
品番
A617a-a-506CPIK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
丸みのあるフォルムデザインで人気のソファが、一人暮らしのお部屋にも置きやすい一人掛けタイプになって新登場.
座面にはポケットコイル搭載で、しっかり安定した座り心地と耐久性に優れています。
材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
7.8
色
ピンク
サイズ
1人掛け
幅(cm)
76
高さ(cm)
62.5
奥行き(cm)
64.5~97
脚高(cm)
15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません