曜日別特売
HT-04 おてがるさん 千代田精機 59138707

 

HT-04 おてがるさん 千代田精機 59138707
HT-04 おてがるさん 千代田精機 59138707
HT-04 おてがるさん 千代田精機 59138707
HT-04 おてがるさん 千代田精機 59138707
HT-04 おてがるさん 千代田精機 59138707

おてがるさん

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続入口:W22山14(P)右、出口:G1/4注文コード59138707品番HT-04
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。
手だけで締め付けることができます。
充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。

全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370使用圧力(MPa)19.6接続入口:W22山14(P)右、出口:G1/4使用ガスO2、N2、Ar、Air口径(mm)5
関連資料:(0.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする