千代田精機
おてがるさん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
接続
入口:W22山14(P)右、出口:G1/4フレア
注文コード
59138716
品番
HT-05
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力・接続
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。
手だけで締め付けることができます。
充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)
123~143
材質(本体)
C3604B
質量(g)
独式:340 仏式:370
使用圧力(MPa)
19.6
接続
入口:W22山14(P)右、出口:G1/4フレア
使用ガス
CO2
口径(mm)
5
関連資料:
(0.77MB)