CW13B45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139416

※巻き姿

CW13B45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139416
CW13B45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139416
CW13B45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139416
CW13B45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139416

ラクのびペックス コルゲートウォーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード59139416品番CW13B45
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。

用途
給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
注意
※全てを袋から出さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする