CBFC10M-2R メスパネルコネクタ ハイロック 59145689

CBFC10M-2R メスパネルコネクタ ハイロック 59145689
CBFC10M-2R メスパネルコネクタ ハイロック 59145689
CBFC10M-2R メスパネルコネクタ ハイロック 59145689
CBFC10M-2R メスパネルコネクタ ハイロック 59145689

メスパネルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径D(Φmm)
10
その他
【TRc(PT)】1/8
注文コード
59145689
品番
CBFC10M-2R
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

A
17.2
d
最小7.9
l
46
L
53.7
L1
37.1
その他
【TRc(PT)】1/8
l1
29.4
ドリル径
【パネル穴】16.2
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】19
チューブ外径D(Φmm)
10
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】22
パネル厚(mm)
最大11.2
二面幅h1(mm)
【対面距離(六角)】22
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする