HI-LEAD
フランジ用Uバンド ステンレス
ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
用途
フランジを固定するためのUバンドです
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
厚さ(mm)
1.5
2
3
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ
呼び径(B)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02961940
FUB-JIS10K-020A-SUS
657-5612
1.5
113
3/4
M10
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
02962186
FUB-JIS10K-050A-SUS
657-5608
2
169
2
M10
¥
5,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02962500
FUB-JIS10K-065A-SUS
657-5621
2
189
2 1/2
M10
¥
5,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02962649
FUB-JIS10K-040A-SUS
657-5614
2
154
1 1/2
M10
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02962981
FUB-JIS10K-080A-SUS
657-5618
2
201
3
M12
¥
13,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02963462
FUB-JIS10K-200A-SUS
657-5613
3
348
8
M12
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02963927
FUB-JIS10K-025A-SUS
657-5620
2
139
1
M10
¥
4,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964347
FUB-JIS10K-032A-SUS
657-5611
2
149
1 1/4
M10
¥
4,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966167
FUB-JIS10K-150A-SUS
657-5619
3
298
6
M12
¥
19,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966822
FUB-JIS10K-125A-SUS
657-5616
3
268
5
M12
¥
16,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967199
FUB-JIS10K-015A-SUS
657-5610
1.5
108
1/2
M10
¥
4,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967366
FUB-JIS10K-100A-SUS
657-5615
2
226
4
M12
¥
16,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材